항목 | 케이블 타이 구색 키트 |
색상 | 자연의 |
디자인 | 단일 폴 |
길이 | 3.9 ", 7.9"및 11.8 " |
자재 | 나일론 66 |
맥스. 번들 Dia. | 0.87 ", 1.97"및 3.27 " |
온도. 범위 | -40도 ~ 185도 F |
인장 강도 | 18 파운드 및 50 파운드 |
도구 코드 | A / B |
UL 유형 | 21 |
폭 | 0.10 "및 0.19" |
선박 중량 (kg) | 0.62 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.