그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표준 케이블 타이 |
기본 소재 | 나일론 |
색상 | 주황색 |
디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
Duty | ㅁㄴㅇㄹ |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
길이 | 11.8 " |
자재 | 나일론 6.6 |
맥스. 번들 Dia. | 3.27 " |
금속 탐지 가능 | 아니 |
온도. 범위 | -40도 ~ 185도 F |
인장 강도 | 50의 파운드 |
두께 | 0.051 " |
도구 코드 | B |
UL 유형 | 21 |
폭 | 0.19 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 53.85 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 실내 / 실외 | 길이 | 자재 | 맥스. 번들 Dia. | 두께 | UL 유형 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36J149 | 자연의 | 실내 만 | 7.9 " | 나일론 6/6 | 1.97 " | 0.051 " | 21 | 100 | ₩ 17,850 | ||
36J150 | 검정 | 실내 / 실외 | 7.9 " | 나일론 6/6 | 1.97 " | 0.051 " | 21 | 100 | ₩ 19,460 | ||
36J151 | 자연의 | 실내 만 | 7.9 " | 나일론 6/6 | 1.97 " | 0.051 " | 21 | 1000 | ₩ 171,727 | ||
36J152 | 검정 | 실내 / 실외 | 7.9 " | 나일론 6/6 | 1.97 " | 0.051 " | 21 | 1000 | ₩ 199,150 | ||
36J153 | 자연의 | 실내 만 | 11.8 " | 나일론 6/6 | 3.27 " | 0.051 " | 21 | 100 | ₩ 31,272 | ||
36J154 | 검정 | 실내 / 실외 | 11.8 " | 나일론 6/6 | 3.27 " | 0.051 " | 21 | 100 | ₩ 37,817 | ||
36J155 | 자연의 | 실내 만 | 11.8 " | 나일론 6/6 | 3.27 " | 0.051 " | 21 | 500 | ₩ 211,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.