항목 | 피기백 연결 끊기 |
배럴 내부 Dia. | 0.236 " |
컬러 코드 | 파란색 |
연결 재료 | 황동 |
연결 유형 | 주름 |
격리 | PE |
절연 색상 | 파란색 |
절연 타입 | 이중 크림프 열 수축 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 300V |
전체 길이 | 1.339 |
솔기 | 맞댄 |
탭 크기 | 0.250 x 0.032 " |
와이어 범위 | 16 ~ 14AWG |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.