그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러그인 GFCI |
A | 15 |
색상 | 노란색 |
구성 | 사용자 유선 연결 |
코드 길이 | 코드 없음 |
인클로저 등급 | 방수의 |
Hz | 50/60 |
NEC 코드 지정 | 코드 없음 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 사용자 제공 |
극 수 | 2 |
전선 수 | 3 |
길이 범위 | 코드 없음 |
리셋 유형 | Manual |
정격 전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | NEMA 리셉터클 구성 | 색상 | 구성 | 리셋 유형 | 정격 전압 | 코드 길이 | 인클로저 등급 | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X423 | 사용자 제공 | 노란색 | 사용자 유선 연결 | Automatic | 125 VAC | 코드 없음 | 방수의 | 60 | ₩ 58,520 | ||
11X424 | 사용자 제공 | 검정 | 사용자 유선 연결 | Automatic | 125 VAC | 코드 없음 | 방수의 | 60 | ₩ 62,212 | ||
11X425 | 5-15R | 노란색 | 1 아울렛 | Automatic | 125 VAC | 9" | 집 밖의 | 60 | ₩ 74,585 | ||
11X429 | 5-15R | 노란색 | 1 아울렛 | Automatic | 125 VAC | 코드 없음 | 옥내의 | 60 | ₩ 48,405 | ||
11X433 | (5) 5-15R | 백 | 아울렛 5 개 | Automatic | 125 VAC | 코드 없음 | 옥내의 | 60 | ₩ 93,975 | ||
2XYR2 | 사용자 제공 | 검정 | 사용자 유선 연결 | Manual | 120 VAC | 코드 없음 | 방수의 | 50/60 | ₩ 111,860 | ||
2XYR3 | 5-15R | 노란색 | 1 아울렛 | Manual | 120 VAC | 9" | 방수의 | 50/60 | ₩ 83,282 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.