그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 링 터미널 |
컬러 코드 | 파란색 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 주름 |
절연 색상 | 파란색 |
절연 타입 | 비닐 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.72 " |
솔기 | 맞댄 |
스터드 크기 | #4 |
터미널 연결 | 주름 |
터미널 유형 | 이중 압착 절연 |
와이어 범위 | 16 ~ 14AWG |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 0.36 |
선박 길이 (cm) | 1.2 |
선박 폭 (cm) | 0.8 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | TW |
모델 | 터미널 유형 | 컬러 코드 | 절연 타입 | 최대 온도 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 솔기 | 스터드 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C831 | - | - | 비 절연 | 300도 F | 600 | 0.5 " | 납땜 | #4 | 100 | ₩ 31,027 | |
24C835 | - | - | 비 절연 | 300도 F | 600 | 0.86 " | 납땜 | 1 / 4 " | 100 | ₩ 45,990 | |
24C836 | - | - | 비 절연 | 300도 F | 600 | 0.86 " | 납땜 | 5 / 16 " | 100 | ₩ 41,650 | |
24C837 | - | - | 비 절연 | 300도 F | 600 | 1" | 납땜 | 3 / 8 " | 100 | ₩ 58,152 | |
24C838 | - | - | 비 절연 | 300도 F | 600 | 1.2 " | 납땜 | 1 / 2 " | 100 | ₩ 27,370 | |
24C942 | 이중 압착 절연 | 파란색 | 비닐 | 221도 F | 600V | 1.07 " | 맞댄 | 1 / 4 " | 100 | ₩ 101,745 | |
24C943 | 이중 압착 절연 | 파란색 | 비닐 | 221도 F | 600V | 1.07 " | 맞댄 | 5 / 16 " | 100 | ₩ 96,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.