그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 여성 연결 해제 |
배럴 내부 Dia. | 0.15 " |
컬러 코드 | 빨간색 |
연결 재료 | 주석 도금 황동 |
연결 유형 | 주름 |
격리 | 일부의 |
절연 색상 | 빨간색 |
절연 타입 | 비닐 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.82 " |
솔기 | 맞댄 |
탭 크기 | 0.250 x 0.032 " |
와이어 범위 | 22 ~ 16AWG |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 0.36 |
선박 길이 (cm) | 1.2 |
선박 폭 (cm) | 0.8 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | TW |
모델 | 전체 길이 | 배럴 내부 Dia. | 컬러 코드 | 탭 크기 | 와이어 범위 | 연결 재료 | 격리 | 절연 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C878 | 0.87 " | 0.15 " | 빨간색 | 0.250 x 0.032 " | 22 ~ 16AWG | 주석 도금 황동 | 가득 찬 | 비닐, 전체 | 100 | ₩ 100,345 | |
24C879 | 0.81 " | 0.15 " | 빨간색 | 0.187 x 0.032 " | 22 ~ 16AWG | 주석 도금 황동 | 가득 찬 | 비닐, 전체 | 100 | ₩ 91,157 | |
24C880 | 0.81 " | 0.15 " | 빨간색 | 0.187 x 0.020 " | 22 ~ 16AWG | 주석 도금 황동 | 가득 찬 | 비닐, 전체 | 100 | ₩ 94,465 | |
24C881 | 0.75 " | 0.15 " | 빨간색 | 0.110 x 0.032 " | 22 ~ 16AWG | 주석 도금 황동 | 가득 찬 | 비닐, 전체 | 100 | ₩ 69,107 | |
24C882 | 0.75 " | 0.15 " | 빨간색 | 0.110 x 0.020 " | 22 ~ 16AWG | 주석 도금 황동 | 가득 찬 | 비닐, 전체 | 100 | ₩ 67,655 | |
24C883 | 0.87 " | 0.185 " | 파란색 | 0.250 x 0.032 " | 16 ~ 14AWG | 주석 도금 황동 | 가득 찬 | 비닐, 전체 | 50 | ₩ 50,172 | |
24C884 | 0.8 " | 0.185 " | 파란색 | 0.187 x 0.032 " | 16 ~ 14AWG | 주석 도금 황동 | 가득 찬 | 비닐, 전체 | 50 | ₩ 42,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.