그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 댄싱 그라운드 스테이크 |
색상 | 초록색 |
코드 길이 | 6ft. |
게이지 / 도체 | 14 게이지 |
높이 | 8.25 " |
길이 | 5" |
자재 | 노릴 |
맥스. 암페어 | 8.4 |
NEC 코드 지정 | SJTW |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
아울렛 수 | 3 |
전압 | 120 |
폭 | 4.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.89 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 14.61 |
선박 폭 (cm) | 12.07 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.