그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연장 코드 |
코드 길이 | 10ft. |
게이지 / 도체 | 12/3 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
자켓 색상 | 노란색과 검은 색 줄무늬 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 암페어 | 15 |
NEC 코드 지정 | SJTW |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
공칭 외부 직경. | 0.425 " |
아울렛 수 | 1 |
전원 표시 등 | 가능 |
셰이프 | 일주 |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 167도 |
전압 | 125 |
와트 | 1875 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | ID |
프로덕트 | 모델 | NEMA 플러그 구성 | 코드 길이 | 게이지 / 도체 | NEMA 리셉터클 구성 | 공칭 외부 직경. | 아울렛 수 | 전원 표시 등 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 년 | 5-15P | 50ft. | 16/3 | 5-15R | 0.319 " | 1 | 가능 | 일주 | ₩ 56,525 | ||
1 년 | 5-15P | 100ft. | 16/3 | 5-15R | 0.319 " | 1 | 가능 | 일주 | ₩ 122,150 | ||
1 년 | 5-15P | 50ft. | 14/3 | 5-15R | 0.35 " | 1 | 가능 | 일주 | ₩ 91,787 | ||
1 년 | 5-15P | 100ft. | 14/3 | 5-15R | 0.35 " | 1 | 가능 | 일주 | ₩ 176,365 | ||
1 년 | 5-15P | 100ft. | 12/3 | 5-15R | 0.421 " | 1 | 가능 | 일주 | ₩ 224,857 | ||
1 년 | 5-15P | 25ft. | 16/3 | 5-15R | - | 1 | - | 평면 | ₩ 37,922 | ||
1 년 | 5-15P | 50ft. | 16/3 | 5-15R | - | 1 | - | 평면 | ₩ 63,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.