POWER FIRST 1FD92 전원 공급 코드 8피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전원 코드 |
커넥터 끝 | 없는 |
코드 길이 | 8ft. |
게이지 / 도체 | 14/3 |
자켓 색상 | 검정 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 암페어 | 15 |
NEC 코드 지정 | SJT |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
공칭 외부 직경. | 0.375 " |
셰이프 | 일주 |
온도. 범위 | 32 ~ 167도 F |
전압 | 125 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 20.07 |
선박 길이 (cm) | 51.56 |
선박 폭 (cm) | 42.16 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 코드 길이 | 게이지 / 도체 | 전압 | 자켓 소재 | 맥스. 암페어 | NEC 코드 지정 | NEMA 플러그 구성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 년 | 32 ~ 167도 F | 3ft. | 18/3 | 125 | PVC | 10 | SJT | 5-15P | ₩ 7,280 | ||
1 년 | 32 ~ 194도 F | 8ft. | 18/3 | 125 | 고무 | 10 | SJO | 5-15P | ₩ 15,557 | ||
1 년 | 32 ~ 167도 F | 8ft. | 18/3 | 125 | PVC | 10 | SJT | 5-15P | ₩ 10,850 | ||
1 년 | 32 ~ 167도 F | 12ft. | 18/3 | 125 | PVC | 10 | SJT | 5-15P | ₩ 15,732 | ||
1 년 | 32 ~ 167도 F | 8ft. | 18/2 | 125 | PVC | 10 | SJT | 1-15P | ₩ 9,047 | ||
1 년 | 32 ~ 194도 F | 8ft. | 16/3 | 125 | 고무 | 13 | SJO | 5-15P | ₩ 23,100 | ||
1 년 | 32 ~ 167도 F | 8ft. | 16/3 | 125 | PVC | 13 | SJT | 5-15P | ₩ 13,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.