그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서지 보호 콘센트 스트립 |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 15ft. |
깊이 | 3-51 / 64 " |
게이지 / 도체 | 14/3 |
높이 | 3.75 " |
주택 자재 | 강철 |
길이 | 19 " |
맥스. 암페어 | 15 |
맥스. 서지 전류 | 30kA |
장착 스타일 | 고문 |
NEC 코드 지정 | SJT |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
아울렛 수 | 8 |
변압기 콘센트 수 | 4 |
상 | 1 |
플러그 유형 | NEMA 5-15P |
전원 표시 등 | 가능 |
정격 줄 | 450 |
리셉터클 유형 | NEMA 5-15R |
전압 | 125 |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 2.47 |
선박 높이 (cm) | 9.8 |
선박 길이 (cm) | 51.3 |
선박 폭 (cm) | 21.5 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.