그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 베어링 아이들러 스프로킷 |
ANSI 체인 크기 | 80 |
베어링스 | 공 |
보어 직경. | 3 / 4 " |
보어를 통한 길이 | 5 / 8 " |
윤활제/루브리컨트 | 없음 |
자재 | 강철 |
이의 수 | 12 |
외부 Dia. | 4-1 / 3 " |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8483901010 |
원산지 | CN |
모델 | ANSI 체인 크기 | 보어 직경. | 보어를 통한 길이 | 이의 수 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB40A17X5 / 8 | 40 | 5 / 8 " | 23 / 32 " | 17 | 2-31 / 32 " | ₩ 91,017 | |
HB50A15X5 / 8 | 50 | 5 / 8 " | 23 / 32 " | 15 | 3-5 / 16 " | ₩ 114,817 | |
HB60A13X5 / 8 | 60 | 5 / 8 " | 23 / 32 " | 13 | 3-1 / 2 " | ₩ 118,597 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.