항목 | 배 매는 기둥 |
색상 | 은 |
잠금 시스템 | 없음 |
자재 | 스테인리스 강 |
마운팅 플레이트 치수 | 4 "dia. |
순 무게 | 25의 파운드 |
장착 구멍 수 | 2 |
외부 Dia. | 4" |
전체 높이 | 32 " |
전체 길이 | 8" |
벽 두께 | 0.118 " |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
원산지 | VN |
프로덕트 | 모델 | 순 무게 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SS40-24TB-304 | 17의 파운드 | 24 " | ₩ 398,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.