항목 | 가열 순환 욕조 |
정확성 | +/- 0.04도 C |
생산 능력 | 15L |
챔버 높이 | 5-1 / 2 " |
챔버 길이 | 8-11 / 32 " |
챔버 폭 | 10-7 / 8 " |
컴플라이언스 | CSA, CE |
디스플레이 | LCD 터치 패드 3.75 " |
유량 | 11lpm |
속도 | 2 단 펌프 |
온도 제어 | 표준 디지털 |
온도. 범위 | 주변 온도 +10도 ~ 170도 |
선박 중량 (kg) | 25.65 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 72.39 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 항목 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SD07R-20-L11B | 7L | 가열 및 냉장 순환 조 | -20도 ~ 170도 | ₩ 8,178,520 | ||
SD15R-30-L11B | 15L | 가열 및 냉장 순환 조 | -30도 ~ 170도 | ₩ 9,970,275 | ||
SD20R-30-L11B | 20L | 가열 및 냉장 순환 조 | -30도 ~ 170도 | ₩ 10,578,487 | ||
SD28R-30-L11B | 28L | 가열 및 냉장 순환 조 | -30도 ~ 170도 | ₩ 11,422,250 | ||
SD07H170-L11B | 7L | 가열 순환 욕조 | 주변 온도 +10도 ~ 170도 | ₩ 5,377,872 | ||
SD20H170-L11B | 20L | 가열 순환 욕조 | 주변 온도 +10도 ~ 170도 | ₩ 6,689,392 | ||
SD28H170-L11B | 28L | 가열 순환 욕조 | 주변 온도 +10도 ~ 170도 | ₩ 7,076,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.