항목 | 가열 순환 욕조 |
정확성 | +/- 0.07도 C |
생산 능력 | 15L |
챔버 높이 | 5-1 / 2 " |
챔버 길이 | 8-11 / 32 " |
챔버 폭 | 10-7 / 8 " |
컴플라이언스 | CSA, CE |
디스플레이 | LCD 3.25 인치 |
유량 | 12.8lpm |
속도 | 1 단 펌프 |
온도 제어 | MX (기본) |
온도. 범위 | 주변 온도 +10도 ~ 135도 |
선박 중량 (kg) | 24.04 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 72.77 |
선박 폭 (cm) | 52.71 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
MX07H135-L11B | 7L | ₩ 4,821,460 | ||
MX20H135-L11B | 20L | ₩ 5,683,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.