항목 | 냉각기 |
정확성 | +/- 0.5도 C |
암페어 AC | 20.8 |
생산 능력 | 냉각 용량 @ 20 ° C : 5200 |
컴플라이언스 | CSA, CE |
유량 | 13.2lpm |
전체 높이 | 22.593 |
전체 폭 | 14.5 " |
전력 정격 | 긍정적 인 변위 |
온도 제어 | 예 |
온도. 범위 | 5도에서 35도까지 |
전압 (AC) | 230V / 60Hz |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 61.72 |
선박 길이 (cm) | 54.1 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8418690180 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 정확성 | 암페어 AC | 전압 (AC) | 생산 능력 | 컴플라이언스 | 유량 | 전력 정격 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6560M11LB20C | -10도 ~ 40도 | +/- 0.1도 C | 13.5 | 120V / 60Hz | 냉각 용량 @ 20 ° C : 1800 | CSA, CE | 15.5lpm | 펌프 유형 : 자기 드라이브 | - | RFQ
| |
6560T11LB20C | -10 섭씨 ~ 40 섭씨 | 안정성 +/- 0.1 ° C | - | 120V / 60Hz | 냉각 용량 @ 20도 C 1700W | CSA 및 CE 승인 | 13.2 L / 분 | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.