그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Adj Back Press. 릴리프 밸브 |
본체 재질 | PVC |
인 레트 크기 | 2" |
입구 유형 | FNPT |
출구 크기 | 2" |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 15 " |
전체 길이 | 5.5 " |
압력 범위 | 5 ~ 100 psi |
시트 재질 | 바이 턴 |
스프링 재질 | 아연 도금 강판 |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 140도 |
테스트 레버 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 4.3 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 29.97 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
모델 | 인 레트 크기 | 항목 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT050V-PV | 1 / 2 " | Adj Back Press. 릴리프 밸브 | 1 / 2 " | 7.25 " | 2.5 " | ₩ 678,387 | |
RVT075V-PV | 3 / 4 " | Adj Back Press. 릴리프 밸브 | 3 / 4 " | 8.88 " | 3" | ₩ 786,082 | |
RVT100V-PV | 1" | Adj Back Press. 릴리프 밸브 | 1" | 9 13 / 16 " | 3" | ₩ 858,707 | |
RVT125V-PV | 1.25 " | Adj Back Press. 릴리프 밸브 | 1.25 " | 12.125 " | 4" | ₩ 1,013,180 | |
RVT150V-PV | 1.5 " | Adj Back Press. 릴리프 밸브 | 1.5 " | 13.25 " | 4.5 " | ₩ 1,232,350 | |
RVT050EP-PV | - | 차단 밸브 | - | - | - | ₩ 814,290 | RFQ
|
RVT075EP-PV | - | 차단 밸브 | - | - | - | ₩ 946,145 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.