그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 조정기 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
연결 유형 | FNPT |
높이 | 13 13 / 16 " |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
길이 | 5.5 " |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
출구 크기 | 3 / 4 " |
압력 조정 범위 | 5 ~ 125 psi |
씰 재질 | 바이 턴 |
선박 중량 (kg) | 2.36 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 높이 | 인 레트 크기 | 길이 | 최대 온도 | 출구 크기 | 압력 조정 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHM050V-PV | 성형 PVC | 8.75 " | 1 / 2 " | 3 13 / 16 " | 140도 F | 1 / 2 " | 5 ~ 125 psi | ₩ 855,890 | ||
PRHM075V-PV | 성형 PVC | 10.125 " | 3 / 4 " | 5.5 " | 140도 F | 3 / 4 " | 5 ~ 125 psi | ₩ 1,163,382 | ||
PRHM100V-PV | 성형 PVC | 10.125 " | 1" | 5.5 " | 140도 F | 1" | 5 ~ 125 psi | ₩ 1,377,110 | ||
PRHM150V-PV | 성형 PVC | 11 15 / 16 " | 1.5 " | 5" | 140도 F | 1.5 " | 5 ~ 125 psi | ₩ 1,591,835 | ||
PRHM200V-PV | 가공 된 PVC | 11 15 / 16 " | 2" | 7" | 140도 F | 2" | 5 ~ 125 psi | ₩ 2,027,900 | ||
PRHM050V-PP | 폴리 프로필렌 | 8.625 " | 1 / 2 " | 3 13 / 16 " | 180도 F | 1 / 2 " | 5 ~ 125 psi | ₩ 1,075,042 | ||
PRHM100V-PP | 폴리 프로필렌 | 13 13 / 16 " | 1" | 5.5 " | 180도 F | 1" | 5 ~ 125 psi | ₩ 1,688,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.