그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사이트 글래스, 수분 표시기 |
볼트 재질 | 스테인리스 강 |
연결 재료 | 폴리 프로필렌 |
연결 유형 | 플랜지 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
전체 길이 | 4.5 " |
파이프 크기 | 1.5 " |
씰 재질 | 바이 턴 |
시력 길이 | 2-1 / 2 " |
시력 자료 | 아크릴 / 파이렉스 |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 180도 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 재료 | 최대. 압력 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYW150V-PV | PVC | 140의 PSI | 4.5 " | 1.5 " | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 1,024,572 | |
GYW200V-PV | PVC | 140의 PSI | 5" | 2" | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 1,184,312 | |
GYW300V-PV | PVC | 110의 PSI | 5.25 " | 3" | 화씨 32도 ~ 140도 | ₩ 1,783,530 | |
GYW200V-PP | 폴리 프로필렌 | 150의 PSI | 5" | 2" | 화씨 32도 ~ 180도 | ₩ 1,559,040 | |
GYW300V-PP | 폴리 프로필렌 | 110의 PSI | 5.25 " | 3" | 화씨 32도 ~ 180도 | ₩ 1,875,107 | |
GYW150V-CP | - | - | - | - | - | ₩ 1,282,909 | RFQ
|
GYW200V-CP | - | - | - | - | - | ₩ 1,585,818 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.