그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유량 조절 밸브 |
본체 재질 | PVC |
연결 | FNPT |
지름 | 1.5 " |
다이어프램 재질 | EPDM |
유량 | 8gpm |
전체 길이 | 3.25 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 유량 | 가격 | |
---|---|---|---|
FC075EP-003-PV | 3gpm | ₩ 372,750 | |
FC075EP-004-PV | 4gpm | ₩ 372,750 | |
FC075EP-005-PV | 5gpm | ₩ 372,750 | |
FC075EP-006-PV | 6gpm | ₩ 372,750 | |
FC075EP-007-PV | 7gpm | ₩ 372,750 | |
FC075EP-009-PV | - | - | RFQ
|
FC075EP-010-PV | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.