그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원형 보일러 게이지 |
케이스 색상 | 은 |
케이스 재질 | 강철 |
연결 위치 | 바닥 |
연결 크기 | 1 / 2 " |
연장 길이 | 0.32 " |
게이지 유형 | 원형 보일러 게이지 |
렌즈 재질 | 플라스틱 |
공칭 사이즈 | 3" |
범위 | 0 ~ 100 |
소켓 재질 | 구리 합금 |
줄기 길이 | 2" |
온도. 범위 | 20도에서 160도까지 |
튜브 재질 | 구리 합금 |
물에 젖은 재료 | 구리 |
작업 폭 | 플라스틱 |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 연결 위치 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
트라이 -HD-302R-E | 센터백 | 0 ~ 100 | ₩ 83,667 | ||
트라이 -HD-302L-G | 바닥 | 0 ~ 200 | ₩ 70,927 | ||
트라이 -HD-302R-G | 센터백 | 0 ~ 200 | ₩ 83,667 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.