그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력계 |
교정 인증서 | 아니 |
케이스 색상 | 스테인리스 강 |
케이스 재질 | 스테인리스 강 |
연결 위치 | 센터백 |
연결 크기 | 1 / 4 " |
다이얼 크기 | 2.5 " |
가득 | 글리세린 |
렌즈 재질 | 플라스틱 |
작동 온도 범위 | 화씨 30도 ~ 160도 |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
범위 | 0 ~ 10,000 psi |
센서 재료 | 스테인리스 강 |
최소 졸업 | 200 |
소켓 재질 | 스테인리스 강 |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 2.79 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 범위 | 최소 졸업 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
302LFW-254S | 0 ~ 6000 psi | 100 | ₩ 110,827 | ||
302LFW-254V | 0 ~ 15,000 psi | 200 | ₩ 101,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.