그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력계 |
교정 인증서 | 아니 |
케이스 색상 | 스테인리스 강 |
케이스 재질 | 스테인리스 강 |
연결 위치 | 센터백 |
연결 크기 | 1 / 4 " |
다이얼 크기 | 2" |
가득 | 글리세린 |
렌즈 재질 | 플라스틱 |
작동 온도 범위 | 화씨 30도 ~ 160도 |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
범위 | 0 ~ 160 psi |
센서 재료 | 구리 |
최소 졸업 | 2 |
소켓 재질 | 구리 |
물에 젖은 재료 | 구리 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
원산지 | CN |
모델 | 소켓 재질 | 교정 인증서 | 케이스 색상 | 연결 크기 | 다이얼 크기 | 렌즈 재질 | 범위 | 최소 졸업 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202L-404H | 구리 합금 | 없음 | 은 | 1 / 4 "NPT | 4" | 폴리 카보네이트 | 0 ~ 300 psi | 5의 PSI | ₩ 108,640 | |
202L-254H | 구리 | 아니 | 스테인리스 강 | 1 / 4 " | 2.5 " | 플라스틱 | 0 ~ 300 | 5 | ₩ 42,875 | |
202L-404B | 구리 | 아니 | 스테인리스 강 | 1 / 4 " | 4" | 플라스틱 | 0 ~ 15 | 0.1 | ₩ 110,670 | |
202L-404C | 구리 | 아니 | 스테인리스 강 | 1 / 4 " | 4" | 플라스틱 | 0 ~ 30 | 0.5 | ₩ 115,920 | |
202L-404D | 구리 | 아니 | 스테인리스 강 | 1 / 4 " | 4" | 플라스틱 | 0 ~ 60 | 0.5 | ₩ 121,625 | |
202L-404E | 구리 | 아니 | 스테인리스 강 | 1 / 4 " | 4" | 플라스틱 | 0 ~ 100 | 2 | ₩ 113,067 | |
202L-404F | 구리 | 아니 | 스테인리스 강 | 1 / 4 " | 4" | 플라스틱 | 0 ~ 160 psi | 2 | ₩ 121,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.