플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PIC 게이지 201L-402A 진공 게이지 액체 4In 30-0In Hg 진공 | AG9LHH 20TV64

PIC GAUGES 201L-402A 진공 게이지 액체 4In 30-0In Hg 진공

재고 있음 있음
항목: AG9LHH 모델: 201L-402A교차 참조: 20TV64

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 91,665 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목진공계
교정 인증서아니
케이스 색상스테인리스 강
케이스 재질스테인리스 강
연결 위치바닥
연결 크기1 / 2 "
다이얼 크기4"
가득글리세린
렌즈 재질플라스틱
작동 온도 범위화씨 30도 ~ 160도
주요 응용 프로그램범용
범위30 ~ 0 인치 HG
센서 재료구리
최소 졸업0.5
소켓 재질구리
물에 젖은 재료구리

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.74
선박 높이 (cm)5.33
선박 길이 (cm)12.95
선박 폭 (cm)12.95
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 게이지 정확도 : +/- 2-1-2 %
  • 압력 및 진공 게이지 유형 : 진공 게이지
  • 게이지 패널 장착 가능 : 아니오
  • 채워진 액체 : 예
  • 필수 게이지 어댑터: 아니오

제품 변형

프로덕트모델다이얼 크기렌즈 재질작동 온도 범위최소 졸업소켓 재질물에 젖은 재료가격
PIC 게이지 4001-2LA 진공 게이지 HD 4In 30-0In Hg 진공 | AG9LKB 20TW86 4001-2LA4"유리-30도 ~ 180도 F0.2스테인리스 강스테인리스 강₩ 244,247
PIC 게이지 6001-2LA 진공 게이지 헤비 듀티 6 In 30-0 Hg Vacum | AG9LMC 20TX34 6001-2LA6"유리-30도 ~ 180도 F0.2스테인리스 강스테인리스 강₩ 387,082
PIC GAUGES 301L-402A 진공 게이지 1 / 2in NPT 30-0 Hg 진공 | AH3BDB 30ZV76 301L-402A4"플라스틱화씨 30도 ~ 160도0.5스테인리스 강스테인리스 강₩ 146,825

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PIC GAUGES 201L-402A 진공 게이지 액체 4In 30-0In Hg 진공
₩ 91,665 /단위