항목 | 플러그 커넥터 |
부착 유형 | 볼트 |
색상 | 검정 |
연결 재료 | 황동 |
연결 유형 | 플러그 |
커넥터 타입 | 12V 전기 |
Contacts | 황동 |
깊이 | 1" |
계량기 | 4 |
주택 자재 | 플라스틱, 금속 |
길이 | 4" |
자재 | 플라스틱 / 금속 |
맥스. 전압 | 12V |
하위 카테고리 | 플러그 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536694050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.