항목 | 소형 형광등 설비 |
자료 유형 | 중간 나사 E26 |
벌브 하우징 | 유리 |
색온도 | 2700K |
CRI | 82 |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
루멘 | 1600 필름 |
최소 온도 | -20도 에프 |
전체 길이 | 1 / 8 " |
정격 수명 | 12000의 시간. |
러프 서비스 | 아니 |
셰이프 | 나선 |
파편 방지 | 아니 |
시작 유형 | 즉시 |
온도. 범위 | -20 ~ 120 Deg. 에프 |
세 가지 방법 | 아니 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
전압 | 120V 교류 |
와트 | 23W |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 루멘 | 전체 길이 | 정격 수명 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL/mdT2 18W | 1250 필름 | 1 / 8 " | 10000의 시간. | 120V 교류 | 18W | - | RFQ
| |
SBC-EL/mdTQS 9W T2 6/1 | 550 필름 | 3 3 / 8 " | 10000의 시간. | 110V ~ 127V AC | 9W | ₩ 38,745 | RFQ
| |
16.6A19/LED/927/P/E26/ND 6/1FB T20 | - | - | - | - | - | ₩ 12,827 | ||
9.5A19/LED/927/FR/Glass/E26/DIM 1FB T20 | - | - | - | - | - | ₩ 13,702 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.