그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 스텝 라이트 |
색온도 | 3500K |
CRI | 80 |
높이 | 1.5 " |
주택 컬러 | 백 |
주택 자재 | 프리미엄 다이 캐스트 알루미늄 |
길이 | 4.5 " |
렌즈 유형 | 폴리 카보네이트 |
밝은 색 | 백 |
루멘 | 156 |
정격 수명 | 87,600 시간. |
온도. 범위 | -31도 ~ 104도 F |
전압 | 120 |
품질 보증 | 5 년 |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.