항목 | LED 검사 등 |
조절할 수 있는 | 광범위한 도달 범위와 동작 범위로 유연함 |
팔 길이 | 37.5 " |
색상 | 백 |
색온도 | 3700K |
코드 길이 | 9.83ft. |
코드 타입 | 플러그인 |
램프 포함 | 가능 |
램프 유형 | LED |
렌즈 | 초기화 |
광 출력 | 90,000 "에서 24lux |
실장 형 | 플로어 스탠드 |
전반적인 도달 | 37.5 " |
스위치 | 발 스위치 |
타입 | 플로어 스탠드 |
전압 | 120 |
와트 | 42 |
선박 중량 (kg) | 26.33 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 9405108020 |
프로덕트 | 모델 | 와트 | 팔 길이 | 색온도 | 코드 길이 | 광 출력 | 실장 형 | 전반적인 도달 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXFL | 낮음 8 / 높음 16 | 45 " | 4600K | 5.42ft. | 25,000 인치에서 낮은 18lux, 50,000 인치에서 높은 18lux | 플로어 스탠드 | 45 " | 플로어 스탠드 | ₩ 1,579,567 | ||
알레드플 | 45 | 63 " | 4300K | 9.83ft. | 45,000 "에서 40lux | 플로어 스탠드 | 63 " | 플로어 스탠드 | ₩ 7,156,100 | ||
NXT | 낮음 8 / 높음 16 | 45 " | 4600K | 5.42ft. | 50,000 Lux @ 18 " | 테이블베이스 | 45 " | 작업대 | ₩ 1,453,690 | ||
NXW | 낮음 8 / 높음 16 | 45 " | 4600K | 5.42ft. | 50,000 Lux @ 18 " | 벽 | 45 " | 벽 | ₩ 1,453,690 | ||
NXC | 낮음 8 / 높음 16 | 45 " | 4600K | 5.42ft. | 50,000 Lux @ 18 " | 천장 | 45 " | 천장 | ₩ 1,579,567 | ||
OPLEDSC | 42 | 37.5 " | 3700K | 10ft. | 90,000 "에서 24lux | 단일 천장 | 37.5 " | 천장 | ₩ 5,798,590 | ||
OPLEDDC | 42 | 37.5 " | 3700K | 10ft. | 90,000 "에서 24lux | 이중 천장 | 37.5 " | 천장 | ₩ 10,438,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.