항목 | 시험 등 |
조절할 수 있는 | 광범위한 도달 범위와 동작 범위로 유연함 |
팔 길이 | 37.5 " |
색상 | 백 |
색온도 | 3300K |
코드 길이 | 10ft. |
램프 포함 | 가능 |
램프 유형 | 할로겐 |
렌즈 | 초기화 |
광 출력 | 78,000 Lux @ 24 " |
실장 형 | 벽 |
전반적인 도달 | 37.5 " |
스위치 | 로커 |
타입 | 벽 |
전압 | 120 |
와트 | 50 |
선박 중량 (kg) | 17.1 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 9405108020 |
프로덕트 | 모델 | 와트 | 팔 길이 | 색온도 | 코드 길이 | 광 출력 | 실장 형 | 전반적인 도달 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP216ST | 50 | 37.5 " | 3300K | 10ft. | 78,000 Lux @ 24 " | 단일 Fastrac | 37.5 " | 패스트랙 | ₩ 11,412,240 | RFQ
| |
OP216DT | 50 | 37.5 " | 3300K | 10ft. | 78,000 Lux @ 24 " | 듀얼 Fastrac | 37.5 " | 패스트랙 | ₩ 15,851,167 | RFQ
| |
SB40W | 20 | 28 " | 3400K | 8.5ft. | 50,000 Lux @ 18 " | 벽 | 28 " | 벽 | ₩ 2,022,212 | ||
GL30W | 35 | 35.5 " | 3200K | 8.5ft. | 41,000 Lux @ 18 " | 벽 | 35.5 " | 벽 | ₩ 1,783,722 | ||
GLW30W | 35 | 35.5 " | 3200K | 8.5ft. | 41,000 Lux @ 18 " | 벽 | 35.5 " | 벽 | ₩ 1,783,722 | ||
CS316W | 150 | 37.5 " | 4300K | 10ft. | 126,000 Lux @ 24 " | 벽 | 37.5 " | 벽 | ₩ 6,609,750 | ||
CS316ST | 150 | 37.5 " | 4300K | 10ft. | 126,000 Lux @ 24 " | 단일 Fastrac | 37.5 " | 패스트랙 | ₩ 11,656,470 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.