그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 드라이버 |
주변 온도. 범위 | -40도 ~ 140도 F |
높이 | 1.187 " |
현재 입력 | 0.61, 0.32, 0.26AC |
입력 전원 | 70 |
입력 전압 | 120-277 VAC |
길이 | 9.5 " |
출력 전류 | 0.10-5.0 ADC |
Output Voltage | 12 VDC |
역률 | 0.90 |
전원 출력 | 2 ~ 60W |
폭 | 1 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 입력 전원 | 입력 전압 | 출력 전류 | Output Voltage | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED120A0012V50F | 1.187 " | 75 | 120 VAC | 0.80-5.0 ADC | 12 VDC | 1 11 / 16 " | ₩ 213,955 | ||
LED120A0024V33F | 1.187 " | 95 | 120 VAC | 0.80-3.30 ADC | 24 VDC | 1 11 / 16 " | ₩ 221,480 | ||
LED120A0350C33F | 1.187 " | 15 | 120 VAC | ADC 0.35 개 | 2.8-32.6 VDC | 1 11 / 16 " | ₩ 143,395 | ||
LEDINTA0700C210FO | 1.5 " | 165 | 120-277 VAC | ADC 0.70 개 | 60-210 VDC | 2 5 / 16 " | ₩ 332,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.