그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드라이 필름 HID 커패시터 |
지름 | 1.625 " |
높이 | 4.75 " |
MFD 등급 | 35 |
셰이프 | 일주 |
온도. 범위 | 105도 C |
전압 | 300V |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8532250020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 높이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7C175M30RA | 1.625 " | 3.75 " | 300V | ₩ 80,622 | ||
7C140L12RA | 1.25 " | 2.25 " | 120V | ₩ 80,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.