PHILIPS ADVANCE 71A6742-001 HID 안정기, 금속 할로겐화물, 480VAC, 프로브 시작 유형, 1500W 램프
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밸러스트 |
ANSI 코드 | M48 |
밸러스트 제품군 | HID 마그네틱 |
안정기 유형 | 코어 및 코일 |
높이 | 4 5 / 16 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 480 |
입력 와트 | 1625 |
절연 클래스 | H |
램프 유형 | 금속 할로겐화물 |
램프 와트 | 1500 |
길이 | 6" |
최소 시작 온도. | -20도 F |
램프 수 | 1 |
480V에서 작동 암페어 | 3.4 |
열 보호 | 아니 |
폭 | 6.187 " |
선박 중량 (kg) | 11.12 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | MX |
모델 | 절연 클래스 | ANSI 코드 | 밸러스트 제품군 | 램프 와트 | 길이 | 최소 시작 온도. | 시작 유형 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71A6071-001D | H | M59 | HID 마그네틱 | 400 | 4.75 " | -20도 F | 탐침 | - | ₩ 259,962 | |
71A6572-001 | H | M47 | HID 마그네틱 | 1000 | 6" | -20도 F | 탐침 | - | ₩ 476,052 | |
71A6552-001 | H | M47 | HID 마그네틱 | 1000 | 6" | -20도 F | 탐침 | - | ₩ 662,147 | |
71A5492-001D | H | M102 / M142 | HID 마그네틱 | 150 | 3 15 / 16 " | -20도 F | 펄스 | - | ₩ 266,402 | |
71A5750-001D | H | M58 | HID 마그네틱 | 250 | 4.75 " | -20도 F | 탐침 | - | ₩ 337,015 | |
71A6051-001D | H | M59 | HID 마그네틱 | 400 | 4.75 " | -20도 F | 탐침 | - | ₩ 393,050 | |
71A5771-001D | H | M58 | HID 마그네틱 | 250 | 3 15 / 16 " | -20도 F | 탐침 | - | ₩ 274,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.