그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도어 및 윈도우 스크린 |
색상 | 숯 |
길이 | 25ft. |
메쉬 크기 | 18 x 18 |
메쉬 크기 범위 | 중급 |
스크린 소재 | 유리 섬유 |
폭 | 36 " |
와이어 직경 | 0.008 " |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
HS 코드 | 7019520000 |
프로덕트 | 모델 | 와이어 직경 | 색상 | 길이 | 메쉬 크기 | 메쉬 크기 범위 | 스크린 소재 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001825 | 0.011 " | 브론즈 | 50ft. | 18 x 14 | 중급 | 브론즈 | - | 30 " | ₩ 465,255 | ||
3001826 | 0.011 " | 브론즈 | 50ft. | 18 x 14 | 중급 | 브론즈 | - | 36 " | ₩ 560,892 | ||
3001828 | 0.011 " | 브론즈 | 50ft. | 18 x 14 | 중급 | 브론즈 | - | 48 " | ₩ 753,287 | ||
3000017 | 0.013 " | 숯 | 100ft. | 18 x 14 | 중급 | 유리 섬유 | - | 72 " | ₩ 296,240 | RFQ
| |
3000063 | 0.013 " | 숯 | 100ft. | 18 x 14 | 중급 | 유리 섬유 | - | 84 " | ₩ 343,122 | RFQ
| |
3000012 | 0.013 " | 숯 | 100ft. | 18 x 14 | 중급 | 유리 섬유 | - | 96 " | ₩ 398,720 | RFQ
| |
3003930 | 0.011 " | 회색 | 7ft. | 18 x 16 | 중급 | 유리 섬유 | - | 36 " | ₩ 9,397 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.