PRO SERIES SUMP PUMPS PS-C11 섬프/배터리 백업 시스템 6.5 Amp 백업
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
항목 | 집수 / 배터리 백업 조합 시스템 |
12VDC 배터리 충전기 | 0.4 A |
A | 3.8 |
소재베이스 | 강철 (XNUMX 차); ABS (XNUMX 차) |
코드 길이 | 10 (7 차); 1 2/XNUMX (XNUMX 차) |
NPT 방전 | 1-1 / 2 인치 |
Duty | 연속 (XNUMX 차); 간헐적 (XNUMX 차) |
물의 GPH @ 0 Ft. 머리의 | 4100 (2000 차); XNUMX (중등) |
물의 GPH @ 10 Ft. 머리의 | 2770 (1000 차); XNUMX (중등) |
물의 GPH @ 15 Ft. 머리의 | 2580 년 (100 차) XNUMX 년 (XNUMX 차) |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 3000 (1420 차); XNUMX (중등) |
높이 | 22.25 " |
주거 | 주철, 주조 알루미늄 (XNUMX 차); ABS (XNUMX 차) |
주택 자재 | 주철, 주조 알루미늄 (XNUMX 차); ABS (XNUMX 차) |
HP | 1/3 |
임펠러 재질 | 주철 (XNUMX 차); ABS (XNUMX 차) |
길이 | 11 " |
맥스. Dia. 고체 | 3/16 |
최대. 흐름 | 2000 |
맥스. 머리 | 15 |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 온도 | 104 F |
기계적 밀봉 | 좋은 |
최소 웅덩이 직경 | 12 입력 |
모터 유형 | PSC (XNUMX 차); 브러시 유형 DC (XNUMX 차) |
오프 포인트 | 일반적으로 구덩이를 비우는 플로트 드롭 후 10 초 (30 차); XNUMX 초 (XNUMX 차) |
알맞다 | 8 3/4 (11 차); 1 4/XNUMX (XNUMX 차) |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 씰 | 듀얼 카본 세라믹 (XNUMX 차); Rulon (보조) |
스위치 유형 | 케이지 자동 듀얼 플로트 |
탑 소재 | 주조 알루미늄 (XNUMX 차); ABS (XNUMX 차) |
전압 | 115 |
폭 | 8.875 " |
선박 중량 (kg) | 16.94 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.