PEWAG 13G120TOG/10 체인 슬링 G120 Tog 합금강 길이 10피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체인 슬링 |
부착 유형 | 직사각형 링크 및 (3) 그랩 후크 |
체인 크기 | 1 / 2 " |
색상 | 파란색 |
마감재 | 그린 |
학년 | 120 |
길이 | 10ft. |
자재 | 합금강 |
체인 수 | 3 |
전반적인 도달 | 10 피트 |
슬링 유형 | 옷 |
작업 부하 제한 | 46,500의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 7315823000 |
원산지 | CZ |
프로덕트 | 모델 | 부착 유형 | 체인 크기 | 길이 | 체인 수 | 전반적인 도달 | 슬링 유형 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G120SOS / 5 | 직사각형 링크 및 슬링 후크 | 9 / 32 " | 5ft. | 1 | 5 피트 | 조난 신호 | 5200 파운드 | ₩ 476,875 | ||
7G120SGG / 10 | 각 끝 후크 잡기 | 9 / 32 " | 10ft. | 1 | 10 피트 | SGG | 5200 파운드 | ₩ 555,100 | ||
7G120DOS / 5 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 9 / 32 " | 5ft. | 2 | 5 피트 | DOS | 9000 파운드 | ₩ 936,687 | ||
7G120DOG / 5 | 직사각형 링크 및 (2) 그랩 후크 | 9 / 32 " | 5ft. | 2 | 5 피트 | DOG | 9000 파운드 | ₩ 920,202 | ||
10G120SOS / 5 | 직사각형 링크 및 슬링 후크 | 3 / 8 " | 5ft. | 1 | 5 피트 | 조난 신호 | 10,600의 파운드 | ₩ 761,985 | ||
10G120SGG / 10 | 각 끝 후크 잡기 | 3 / 8 " | 10ft. | 1 | 10 피트 | SGG | 10,600의 파운드 | ₩ 674,852 | ||
10G120DOS / 5 | 직사각형 링크 및 (2) 슬링 후크 | 3 / 8 " | 5ft. | 2 | 5 피트 | DOS | 18,400의 파운드 | ₩ 1,448,405 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.