PETERSEN PRODUCTS 910-4304-030450 슬리브, 핫 탭, 4 x 3인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소매 |
본체 재질 | 탄소강 |
볼트 크기 | 4 "~ 6" |
마감재 | 에폭시 |
헤드 유형 | 타원형 넥 트랙 헤드 |
공칭 사이즈 | 4 "X 3" |
콘센트 연결 | 3" |
씰 재질 | 니트릴 |
온도 평가 | -20 ~ 180도 F |
사용 압력 | 175 PSI |
선박 중량 (kg) | 15.3 |
원산지 | US |
모델 | 볼트 크기 | 공칭 사이즈 | 콘센트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
910-4304-040450 | 5 / 8 "X 6" | 4 "X 4" | 4" | ₩ 1,973,236 | |
910-4306-030450 | 5 / 8 "X 6" | 6 "X 3" | 3" | ₩ 1,640,036 | |
910-4306-040657 | 5 / 8 "X 6" | 6 "X 4" | 4" | ₩ 1,640,036 | |
910-4306-060657 | 5 / 8 "X 6" | 6 "X 6" | 6" | ₩ 1,921,309 | |
910-4308-040836 | 3 / 4 "X 9" | 8 "X 4" | 4" | ₩ 1,785,000 | |
910-4308-060836 | 3 / 4 "X 9" | 8 "X 6" | 6" | ₩ 1,947,272 | |
910-4310-041045 | 3 / 4 "X 9" | 10 "X 4" | 4" | ₩ 1,797,981 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.