그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 플러그 |
본체 재질 | 규소 |
우회로 | 1 / 2 "NPT |
손잡이 길이 | 13.5 " |
최대 직경 | 3" |
최대. 압력 | 60의 PSI |
최대 온도 | 200도 F |
최소 Dia. | 2.75 " |
공칭 파이프 크기 (인치) | 3" |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 길이 | 최대 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
148-0005 | 6.38 " | 0.5 " | ₩ 129,563 | ||
148-0010 | 7" | 1" | ₩ 138,218 | ||
148-0012 | 8.5 " | 1.25 " | ₩ 166,345 | ||
148-0020 | 10.5 " | 2" | ₩ 203,127 | ||
148-0025-8 | 13.5 " | 2.5 " | ₩ 908,727 | ||
148-0040-8 | 17 " | 4" | ₩ 1,066,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.