플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PETERSEN PRODUCTS 143-2125-B 파이프 플러그, 기계식, T-핸들, 1-1/4인치 직경, 고무

재고 있음 있음
항목: CF3AAX 모델: 143-2125-B

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 194,472 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 플러그
본체 재질아연도 금강
우회로5 / 16 "
플랜지 Dia.1.75 "
최대 직경1.33 "
최대. 압력10의 PSI
최소 Dia.1.21 "
공칭 파이프 크기 (인치)1.25 "
전체 길이3.86 "
씰 길이1.43 "
씰 재질네오프렌

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23
원산지US

제품 변형

프로덕트모델본체 재질플랜지 Dia.최대 직경최대. 압력전체 길이씰 재질가격
PETERSEN 제품 143-2019-T 파이프 플러그, 기계식, 엄지 너트, 3/16인치 직경, 고무 | CF2ZYG 143-2019-T알류미늄0.19 "0.21 "15의 PSI1.38 "네오프렌₩ 34,363
PETERSEN 제품 143-2025-T 파이프 플러그, 기계식, 엄지 너트, 1/4인치 직경, 고무 | CF2ZYH 143-2025-T알류미늄0.22 "0.26 "15의 PSI1.35 "네오프렌₩ 34,363
PETERSEN 제품 143-2025-T1 파이프 플러그, 기계식, 엄지 너트, 0.25인치 파이프 직경, 고무 | CF2ZYJ 143-2025-T1알류미늄0.22 "0.26 "15의 PSI1.10 "네오프렌₩ 34,363
PETERSEN 제품 143-2025-W 파이프 플러그, 기계식, 마이크로 윙-너트, 1/4인치 직경, 고무 | CF2ZYK 143-2025-W알류미늄0.22 "0.26 "15의 PSI0.94 "네오프렌₩ 43,018
PETERSEN 제품 143-2025-W1 파이프 플러그, 기계식, 마이크로 윙-너트, 3/16인치 직경, 고무 | CF2ZYL 143-2025-W1알류미늄0.22 "0.21 "15의 PSI0.71 "네오프렌₩ 43,018
PETERSEN 제품 143-2031-T 파이프 플러그, 기계식, 엄지 너트, 5/16인치 직경, 고무 | CF2ZYM 143-2031-T알류미늄0.3 "0.34 "15의 PSI1.32 "네오프렌₩ 34,363
PETERSEN 제품 143-2031-T1 파이프 플러그, 기계식, 엄지 너트, 직경 5/16인치, 최대 15 Psi, 고무 | CF2ZYN 143-2031-T1알류미늄0.3 "0.34 "15의 PSI1.07 "네오프렌₩ 34,363

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-2125-B 파이프 플러그, 기계식, T-핸들, 1-1/4인치 직경, 고무
₩ 194,472 /단위