PETERSEN PRODUCTS 140-036-1S 파이프 플러그, 기계식, 나이트 캡, 마개 끝, 직경 36인치, 구상흑연주철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 플러그 |
본체 재질 | 폴리에틸렌 |
지름 | 37.19 " |
최대 온도 | 120도 F |
공칭 파이프 크기 (인치) | 36 " |
씰 재질 | 천연 고무 |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 파이프 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
140-006-1S | 6.27 " | - | ₩ 116,836 | |
140-006-2S | 4.62 " | - | ₩ 103,854 | |
140-006-3S | 6" | - | ₩ 103,854 | |
140-006-4S | 6.22 " | SDR 35 | ₩ 103,854 | |
140-006-5S | 6.12 " | SDR 26 | ₩ 103,854 | |
140-006-6S | 5.99 " | SDR 21/26 | ₩ 103,854 | |
140-006-8S | 6.065 " | - | ₩ 103,854 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.