PETERSEN PRODUCTS 130-621-8 파이프 플러그, 팽창식, 대형, 14 - 21인치 직경, 8인치 MNPT 바이패스 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 플러그 |
본체 재질 | 천연 고무 |
우회로 | 8 인치 MNPT |
수축된 직경 | 13.25 " |
수축 된 길이 | 30 " |
최대 직경 | 21.26 " |
최대. 압력 | 10의 PSI |
최대 온도 | 120도 F |
공칭 사이즈 | 14 "~ 21" |
선박 중량 (kg) | 27 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 수축된 직경 | 수축 된 길이 | 최대 직경 | 최대. 압력 | 공칭 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130-606-4 | 5.38 " | 13.25 " | 6.34 " | 11의 PSI | 6" | ₩ 988,781 | ||
130-608-6 | 7.5 " | 16 " | 8.45 " | 11의 PSI | 8" | ₩ 1,272,218 | ||
130-610-4 | 6.94 " | 14.88 " | 10.25 " | 11의 PSI | 8 "~ 10" | ₩ 716,163 | ||
130-610 백만 -4 백만 | 5.65 " | 24.5 " | 10.25 " | 10의 PSI | 6 "~ 10" | ₩ 1,373,909 | ||
130-610-8 | 9.13 " | 20 " | 10.46 " | 11의 PSI | 10 " | ₩ 1,590,272 | ||
130-612-10 | 11.13 " | 20 " | 12.52 " | 11의 PSI | 12 " | ₩ 3,078,854 | ||
130-612-4 | 6.75 " | 26 " | 12.25 " | 15의 PSI | 8 "~ 12" | ₩ 1,737,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.