그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 플러그 |
수축된 직경 | 5" |
수축 된 길이 | 20 " |
길이 | 5" |
최대 직경 | 8" |
맥스. 머리 | 184 피트 |
최대 온도 | 225도 F |
전체 길이 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
원산지 | US |
모델 | 수축된 직경 | 수축 된 길이 | 길이 | 최대 직경 | 맥스. 머리 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127-002 | 1.875 " | 6" | 1.875 " | 2" | 184 피트 | 5" | ₩ 2,856,000 | |
127-003 | 2.5 " | 9" | 2.5 " | 3" | 184 피트 | 7.5 " | ₩ 2,864,400 | |
127-004 | 3" | 13 " | 3" | 4" | 184 피트 | 11 " | ₩ 2,856,000 | |
127-006 | 3.875 " | 15 " | 3.875 " | 6" | 184 피트 | 12 " | ₩ 3,375,272 | |
127-010 | 7" | 25 " | 7" | 10 " | 138 피트 | 20 " | ₩ 4,154,181 | |
127-012 | 7.75 " | 30 " | 7.75 " | 12 " | 138 피트 | 24 " | ₩ 4,673,454 | |
127-016 | 9" | 40 " | 9" | 16 " | 115 피트 | 32 " | ₩ 6,490,909 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.