그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클 로그 블래스터 |
수축 된 길이 | 22 " |
인 레트 연결 | 2" NPT ~ 2.5" NH |
최대 직경 | 6" |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최대 온도 | 225도 F |
최소 Dia. | 5" |
콘센트 연결 | 1-1 / 2 인치 MNPT |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
원산지 | US |
모델 | 수축 된 길이 | 인 레트 연결 | 최대 직경 | 콘센트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
107-004-1 | 17 " | 1.5 인치 NPSM | 4" | 1 인치 MNPT | ₩ 633,945 | |
107-004-3 | 17 " | 2" NPT ~ 2.5" NH | 4" | 1-1 / 2 인치 MNPT | ₩ 768,090 | |
107-006-1 | 22 " | 1.5 인치 NPSM | 6" | 1 인치 MNPT | ₩ 685,872 | |
107-008-1 | 25 " | 1.5 인치 NPSM | 8" | 1 인치 MNPT | ₩ 843,818 | |
107-008-3 | 25 " | 2" NPT ~ 2.5" NH | 8" | 1-1 / 2 인치 MNPT | ₩ 999,600 | |
107-010-2 | 37 " | 2 인치 NPSM | 10 " | 1-1 / 4 인치 MNPT | ₩ 1,107,781 | |
107-010-3 | 37 " | 2" NPT ~ 2.5" NH | 10 " | 1-1 / 2 인치 MNPT | ₩ 1,265,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.