PETERSEN MFG. 6 "X36"EMB 볼라드 고정 6 탄소강 노란색
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
항목 | 배 매는 기둥 |
색상 | 노란색 |
마감재 | 분말 코팅 |
내 충격성 | 더 구체적입니다 .JR |
잠금 시스템 | 없음 |
자재 | 탄소강 |
순 무게 | 84의 파운드 |
장착 구멍 수 | 0 |
외부 Dia. | 6" |
전체 높이 | 48.5 " |
벽 두께 | 0.28 " |
선박 중량 (kg) | 38.1 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 7326908595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.