그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 피팅 절연 |
대략. "R"값 | 5 |
대략. 'R'인자 | 5 |
색상 | 백 |
피팅 유형 | 90도 팔꿈치 |
튜브 ID의 경우 | 1-1 / 4 " |
튜브 외경 용 | 1-3 / 8 " |
사용을 위해 | 피리 소리 |
절연 공칭 ID | 1.375 " |
자재 | 유리 섬유 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 450도 |
벽 두께 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 7019391020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.