항목 | 주름 필터 카트리지 |
필터 미디어 | 셀룰로오스 폴리 에스테르 |
유량 | 15 GPM |
높이 | 9.75 " |
내부 Dia. | 1" |
최대 온도 | 125도 F |
미크론 | 50 |
외부 Dia. | 4.5 " |
감소 | 침전물 |
UPC | 051678492437 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.