그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 화재 및 연기 인감 |
색상 | 다크 브론즈 |
플랜지 재질 | 실리콘 압축 전구 |
플랜지 두께 | 1 / 3 " |
재료 삽입 | 팽창성 |
자재 | 팽창성 실리콘 |
실장 형 | 자기 접착 성 |
전체 높이 | 23 / 64 " |
전체 길이 | 18ft. |
전체 폭 | 7 / 16 " |
판매 | 롤 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS2000xS88D18 | 다크 브론즈 | 팽창성 실리콘 | 1 / 4 " | 18ft. | 1 / 2 " | ₩ 113,015 | ||
S772D7 | 어두운 갈색 | 실리콘 | 3 / 16 " | 7ft. | 1 / 2 " | ₩ 31,727 | ||
S772D8 | 어두운 갈색 | 실리콘 | 3 / 16 " | 8ft. | 1 / 2 " | ₩ 36,837 | ||
S772W7 | 백 | 실리콘 | 3 / 16 " | 7ft. | 1 / 2 " | ₩ 31,727 | ||
S772W8 | 백 | 실리콘 | 3 / 16 " | 8ft. | 1 / 2 " | ₩ 36,837 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.