항목 | 기어드 피아노 경첩 |
색상 | 다크 브론즈 |
마감재 | 알루마이트 클리어 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
잎당 구멍 | 12 |
잎 두께 | 0.187 " |
길이 | 7 '11 " |
부하 용량 | 540의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
설치 | 전체 표면 |
모션 범위 | 180 학위 |
폭 | 3.187 " |
선박 중량 (kg) | 4.17 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 244.35 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8302106030 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 잎당 구멍 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DFS83HD1 | 다크 브론즈 | 10 | 6 '11 " | 2.875 " | ₩ 380,677 | RFQ
|
CFS95HD1 | 자연의 | 10 | 7 '11 " | 2.875 " | ₩ 416,115 | RFQ
|
DFS95HD1 | 다크 브론즈 | 10 | 7 '11 " | 2.875 " | ₩ 457,415 | RFQ
|
CFS95CP-HD1 | 자연의 | 12 | 7 '11 " | 3.187 " | ₩ 456,592 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.