항목 | 스타일 회의 |
색상 | 회색 |
플랜지 재질 | 스테인리스 강 |
플랜지 두께 | 1 / 4 " |
재료 삽입 | EPDM |
자재 | EPDM |
실장 형 | 나사 |
전체 높이 | 3 / 16 " |
전체 길이 | 3ft. |
전체 폭 | 1.25 " |
판매 | 롤 |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 7308305025 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.