항목 | 문 청소 |
플랜지 높이 | 5 / 16 " |
플랜지 재질 | 미완성 오크 우드 |
색상 삽입 | 백 |
재료 삽입 | 나일론 브러쉬 |
인서트 사이즈 | 1" |
길이 | 3ft. |
투영 | 3 / 8 " |
스윕 유형 | 브러시 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 92.2 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7610100020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랜지 재질 | 색상 삽입 | 인서트 사이즈 | 길이 | 투영 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345ANB48 | 알류미늄 | 회색 | 7 / 16 " | 4ft. | 9 / 16 " | ₩ 52,430 | ||
10862CNB36 | 양극산화 처리 알루미늄 | 회색 | 5 / 8 " | 3ft. | 1 / 4 " | ₩ 33,967 | ||
10862CNB48 | 양극산화 처리 알루미늄 | 회색 | 5 / 8 " | 4ft. | 1 / 4 " | ₩ 36,890 | ||
18062WNB36 | 미완성 오크 우드 | 검정 | 9 / 16 " | 3ft. | 3 / 8 " | ₩ 33,320 | ||
10861DNB36 | 다크 브론즈 알루미늄 | 검정 | 5 / 8 " | 3ft. | 1 / 4 " | ₩ 32,672 | ||
10861DNB48 | 다크 브론즈 알루미늄 | 검정 | 5 / 8 " | 4ft. | 1 / 4 " | ₩ 45,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.