PELICAN IM3300 보호 케이스 (거품 포함) 53-3 / 4L 16-1 / 2W, 올리브 그린 | AA3ZGN 12A179

PELICAN 폼 포함 IM3300 보호 케이스 53-3/4"L 16-1/2"W, 올리브 그린

재고 있음 있음
항목: AA3ZGN 모델: IM3300교차 참조: 12A179

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 750,452 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목보호 케이스
바닥 깊이4"
색상올리브 드랍 그린
내부 길이50.5 "
안쪽 너비14 "
걸쇠(6) 누르고 당기기
뚜껑 깊이2"
자재HPX (R) 고성능 수지
전반적인 깊이6.75 "
전체 길이53.75 "
전체 폭16.5 "
음량2.45 cu. ft.
볼륨 용량2.45 cu. ft.

배송 정보:

선박 중량 (kg) 11.7
선박 높이 (cm)20.32
선박 길이 (cm)139.7
선박 폭 (cm)45.72
HS 코드4202999000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델전반적인 깊이바닥 깊이색상전체 길이전체 폭음량안쪽 깊이내부 길이가격
PELICAN IM2300 폼 포함 보호 케이스 18-1/4" L 13-1/2" W 블랙 | AA3ZCY 12A089 IM23006.75 "4-7 / 32 "검정18.25 "13.5 "0.71 cu. ft.-17 "₩ 416,150
PELICAN IM2300 보호 케이스 18-1 / 4 In L 13-1 / 2 In W 검은 색 | AA3ZDB 12A092 IM23006.75 "4-7 / 32 "검정18.25 "13.5 "0.71 cu. ft.-17 "₩ 325,307
PELICAN IM2400 보호 케이스 및 폼 19-1 / 4 "L 15-1 / 4"W 검정 | AA3ZDG 12A104 IM24007.25 "4-11 / 16 "검정19.25 "15.25 "0.91 cu. ft.-18 "₩ 496,160
PELICAN IM2400 보호 케이스 19-1 / 4 x 15-1 / 4 인치 너비 | AA3ZDK 12A107 IM24007.25 "-검정19.25 "15.25 "0.91 cu. ft.-18 "₩ 407,785
PELICAN IM2450 보호 케이스 19-1 / 4 x 15-1 / 4 인치 너비 | AA3ZDN 12A110 IM24509"-검정19.25 "15.25 "1.14 cu. ft.8.5 "18 "₩ 507,727
PELICAN IM2450 보호 케이스 19-1 / 4 In L 15-1 / 4 In W, 검은 색 | AA3ZDQ 12A112 IM24509"6-13 / 32 "검정19.25 "15.25 "1.14 cu. ft.-18 "₩ 397,372
PELICAN IM2500 보호 케이스, 폼 21-3 / 4 In L 14 In W 검정색 | AA3ZDT 12A114 IM25009"7-13 / 64 "검정21.75 "14 "0.98 cu. ft.-20.5 "₩ 587,895

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PELICAN 폼 포함 IM3300 보호 케이스 53-3/4"L 16-1/2"W, 올리브 그린
₩ 750,452 /단위