항목 | 원격 지역 조명 시스템 |
색상 | 노란색 |
코드 길이 | 1ft. |
게이지 / 도체 | 12 |
IP 등급 | IP54 |
램프 유형 | LED |
배광 | 홍수 |
루멘 | 6000/500 |
최대 신장 | 70 51 / 64 " |
램프 헤드 수 | 2 |
전원 | 이중 (AC / DC) |
교체 용 램프 | Mfr. 번호 009466-3556-245 |
실행 시간 | 7 / 40 시간 |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
타입 | 접이식 |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 35.08 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.